Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 80 ASM 19676 Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet 300 mm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446481-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19676
EAN/GTIN:
     4005069196769
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila Type 80 ASM 19676 Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet 300 mm 0.5 mm/m

STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 30 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem

Sie müssen mehrmals täglich Längen messen? Dann ist dieses Bandmaß Ihr zuverlässiger und jederzeit griffbereiter Begleiter im Arbeitsalltag: Durch seine kompakte Bauform und das geringe Gewicht liegt das BM 100 besonders gut in der Hand. Der Softgrip-Mantel sorgt für eine gute Griffigkeit und wirkt stoßabsorbierend bei Stürzen. Die präzise ablesbare Skala erleichtert das Anzeichnen. Abgerundet wird die baustellengerechte Ausstattung mit einer starken Bremse und kraftvollem Bandrücklauf. Ein weiteres solides Werkzeug von STABILA zu einem attraktiven Preis.

Ausstattung:
Verstärktes Aluminium-Rechteckprofil
Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen
Integrierte Rutsch-Stopper für einen festen Sitz beim Anzeichnen
STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit - hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas
Zwei Messflächen - präzises Messen in allen Positionen
Beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet

Lieferumfang:
STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 30 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Stabila
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
Type 80 ASM
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, 04005069196769, Stabila, 19676, Type 80 ASM, magnet-wassserwaage
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,13*
€ 31,64*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 26,14*
€ 31,85*
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 26,90*
€ 32,93*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 27,54*
€ 33,76*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19177
ab € 32,65*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19162
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.