|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2446358-BP Herst.-Nr.: TO-7339074 EAN/GTIN: 4064161192543 |
| |
|
|  |  |
 | TOOLCRAFT TO-7339074 Profillehre
Konturenlehre 250 & 120 mm
Große 25 cm Konturenlehre mit Doppelverriegelung, mit Präzisionsfixierhebel 12 cm Profillehre
Die Konturenlehre kann verwendet werden, um unregelmäßige Formen zu messen und eine sofortige Vorlage zu erhalten. Der kompakte Mechanismus kann für eine bequeme Verwendung eingestellt werden. Die eingebaute Verriegelung ermöglicht es Ihnen, die Konturform zu fixieren, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verzieht.
Technische Daten: Gewicht: 0.95 kg · Material: ABS Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 250 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2x Konturenlehre,Farbiger Kasten
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | ABS Kunststoff | Gewicht: | 0.95 kg | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Profillehre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: profilabtaster, 04064161192543, TOOLCRAFT, TO-7339074 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 14,04* | € 20,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 14,13* | € 20,93* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 24,45* | € 34,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|