Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2445598-BP Herst.-Nr.: 128408 EAN/GTIN: 7322540345018 |
| |
|
| | |
| TORK Standard-Papierwischtücher, Rolle Blau W1, Mehrzweck, 2 × 340 m 128408 Anzahl: 2000 St.
Standard-Papierwischtücher, Rolle Blau W1, Mehrzweck, 2 × 340 m
Fest und saugfähig, um Hände und Oberflächen abzuwischen Widerstandsfähig auch bei Feuchtigkeit Wiederverwendbar Rolle mit hoher Kapazität für einen geringeren Wartungsaufwand Tork Easy Handling® Plastic Packaging für leichtes Tragen und Entsorgen der Verpackung
Tork Standard-Papierwischtücher, Rolle Blau W1: Steigern Sie die Effizienz und halten Sie Ihre Arbeitsumgebung einwandfrei sauber, indem Sie nur eine Art von industrieller Papierrolle für elementare Wischarbeiten nutzen. Diese 2-lagigen Mehrzwecktücher sind fest und saugfähig, um Hände und Oberflächen abzuwischen. Da die Papiertücher auch bei Feuchtigkeit stark bleiben, lassen sich Flüssigkeiten problemlos aufwischen. Zudem sind sie wiederverwendbar, was Kosten und das Abfallaufkommen senkt. Dank ihrer hohen Kapazität halten die Rollen länger und müssen nicht so oft nachgefüllt werden.
Ausstattung: Tork Easy Handling™ Plastic Packaging – für leichteres Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackung
Technische Daten: Anzahl: 2000 St. · Anzahl der Lagen: 2 lagig · Ausführung (Putztücher): 2 lagig · Herstellerfarbe: Blau · Lieferform: Shrink · Material: Papier · Passend für (Spender): Tork W1 · Produktabmessung, Breite: 36.9 cm · Produktabmessung, Länge: 340 m · Verwendungszweck: Oberflächenreinigung
Lieferumfang: 2 Rollen mit je 1000 Blatt, 2-lagig, Universal Qualität, Rollengröße: L 340 m B 36.9 cm, Blattlänge: 34 cm, Innendurchmesser Kern: 7.1 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 340 m x 36.9 cm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 340 m | Produktabmessung, Breite: | 36.9 cm | Marke: | TORK | Ausführung (Putztücher): | 2 lagig | Anzahl der Lagen: | 2 lagig | Farbe: | blau | Passend für (Spender): | Tork W1 | Material: | Papier | Anzahl: | 2000 St. | Lieferform: | Shrink | Verwendungszweck: | Oberflächenreinigung | Produkt-Art: | Reinigungstücher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 27,99* | € 38,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 35,92* | € 50,74* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,55* | € 51,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 39,86* | € 53,90* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,91* | € 67,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 49,91* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|