Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2445593-BP Herst.-Nr.: 15830 EAN/GTIN: 7322541071848 |
| |
|
|  |  |
 | TORK Xpressnap Fit® Papierserviette 15830 1 Set
Tork Xpressnap Fit® Spenderserviette Weiß N14
Die Papierservietten werden einzeln entnommen Arbeitsabläufe wie z.B. das Nachfüllen der Spender werden mithilfe der Füllstandsanzeige effizienter Auch in Stoßzeiten sind Servietten stets griffbereit - für ein konstant hohes Service-Niveau
Tork hat mit Xpressnap Fit ein besonders effizientes Servietten-Konzept entwickelt. Es unterstützt Gastronomen dabei, die Wirtschaftlichkeit und die Hygiene des Betriebes zu optimieren. Mit diesen Papierservietten werden die Theken- und Tischspender der Tork Xpressnap Fit "Signature Line" befüllt. Hergestellt aus FSC zertifiziertem, zu 100 % recyceltem Material, wird ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit geleistet.
Ausstattung: Die Spenderservietten für ein Optimum an Hygiene, zufriedene Gäste und eine Steigerung der Effizienz: Innovatives Tork Serviettensystem für Restaurants - mit Einzelblattentnahme, was die Abfallmenge nachweislich reduziert Steigern Sie die Produktivität und senken Sie die Abfallmenge: Mit der sparsamen Einzelblattentnahme gehört kostspielige Servietten-Verschwendung der Vergangenheit an - reduziert die Zahl weggeworfener, ungebrauchter Servietten um mehr als 50% */** - bedienen Sie 90% mehr Gäste zwischen den Nachfüllungen* Bieten Sie Ihren Gästen ein erstklassiges Service-Erlebnis: Bei der Entnahme erhalten Ihre Besucher eine kompakt gefaltete Serviette, die auf eine gewohnt komfortable Größe entfaltet werden kann - Reduzierung des Lagerplatzbedarfs für Servietten um bis zu 35%** Nachhaltig und umweltbewusst: Papierservietten aus 100% recyceltem Material – mit FSC-Zertifizierung sowie EU Ecolabel – mit Tork Easy Handling: Leicht zu öffnende Verpackung, einfach zusammenfaltbar, unkompliziert bei Transport und Lagerung
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß
Lieferumfang: 6 x 6 Bündel x 120 Servietten
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Papierserviette |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Partygeschirr, Serviette, Servietten, Servietten-Spender, Serviettenspender, Spenderserviette, Spenderservietten, serviettenspender tork, papierserviette, servietten weiss, 07322541071848, 07322541071831, TORK, 15830, Xpressnap Fit® |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,12* | € 7,91* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,54* | € 8,22* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,71* | € 8,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,13* | € 9,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,68* | € 73,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 56,68* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|