Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ762-1AE-18DE Printrelais 18 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445478-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ762-1AE-18DE
EAN/GTIN:
     4064161192246
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ762-1AE-18DE Printrelais 18 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.

Versiegelte Version mit UL, CUR-Zulassung E44211 and VDE 40006031

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 37 V/DC · Ansprechspannung (min.): 12.6 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Isolationsspannung: 1000 V · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO · Nennspannung Spule: 18 V/DC · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 29.3 mm · Schaltleistung (max.): 480 W,4432 VA · Schaltspannung (max.): 150 V/DC,440 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 810 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.3 x 13 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
29.3 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Zettler Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ762-1AE-18DE
Isolationsspannung:
1000 V
Nennspannung Spule:
18 V/DC
Ansprechspannung (max.):
37 V/DC
Ansprechspannung (min.):
12.6 V/DC
Widerstand (Spule):
810 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
150 V/DC | 440 V/DC
Schaltleistung (max.):
480 W | 4432 W
Kontaktmaterial:
AgSnO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, AZ762-1AE-18DE, relais, printrelais, print-relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 7,55*
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.