Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM77121 Renzo Plus LED-Deckenleuchte 15 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2444972-BP
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77121
EAN/GTIN:
     4020856771219
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Megaman MM77121 Renzo Plus LED-Deckenleuchte 15 W Weiß

LED-Deckenleuchte Renzo Plus

2 Farbtemperaturen (3000K / 4000K) zur Wahl
UV-resistente PMMA-Abdeckung
3 Leuchtstufen

Multifunktionale Wand- und Deckenleuchte mit hoher und flackerfreier Lichtstärke.

Ausstattung:
2 Farbtemperaturen (3000K / 4000K) zur Wahl
UV-resistente PMMA-Abdeckung
3 Leuchtstufen
Hohe Lichtqualität
Flackerfrei
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Sehr gleichmäßige Ausleuchtung
Anschlussfertigan 230V, sehr montagefreundlich
Auch für Gleichspannung 180-250V geeignet
Doppelte Kabelführung für Durchgangsverdrahtung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 15 W · Leistung je Leuchtmittel: 15 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtstrom Gesamt: 1400 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1400 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 330 mm · Schutzart: IP44,IK03 · Weitere technische Daten: Betriebsspannung 180 - 260 V · Nachrüstbare Module: MM77128 MM RENZO+ Sensormodul, MM77129 MM RENZO+ Notstrommodul, 300 lm, Leuchtdauer bis zu 3 h

Lieferumfang:
LED-Deckenleuchte · Integrierter LED-Treiber · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 330 mm x 110 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
330 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44 | IK03
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Lichtstrom Gesamt:
1400 lm
Leistung je Leuchtmittel:
15 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1400 lm
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,28*
€ 32,28*
€ 4,00*
ab € 23,18*
€ 33,21*
2 Tage
173
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 33,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,19*
€ 35,69*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 44,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM77129
€ 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.