Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Kuma Sensor 27700046 Nachtlicht LED Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2443719-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700046
EAN/GTIN:
     4018412664303
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Müller-Licht Kuma Sensor 27700046 Nachtlicht LED Warmweiß Weiß

Kuma Sensor LED-Orientierungslicht

Schlichtes Design mit moderner Glasoptik, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

Orientierungslicht, Einschlaflicht oder dekorative Beleuchtung. Vielfältig einsetzbar, sorgen z.B. in Kinderzimmern, Fluren oder Kellern für Sicherheit. Highlight: Aufgrund des integrierten Dämmerungssensors, schaltet sich das Nachtlicht bei beginnender Dunkelheit, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein bzw. aus. Die Lichtfarbe Amber oder auch Bernstein sorgt für eine ganz besonders warme und behagliche Beleuchtung. Insbesondere in Schlaf- oder Kinderzimmern wirkt das kerzenähnliche Licht beruhigend, und ist auch beim Schlafen oder nächtlichen Aufstehen nicht störend.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 59.00 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Mit Sensor · Leistung: 0.4 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 1500 K · Lichtstrom Gesamt: 1 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Schutzklasse: II · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 61 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 1 lm
Leistung (Leuchmittel):
0.4 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Lichtstrom Gesamt:
1 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
0.4 W
Lichtfarbe:
1500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1 lm
Schutzklasse:
II
Gewicht:
59.00 g
Produkt-Art:
Nachtlicht
Weitere Suchbegriffe: Orientierungslicht, müllerlicht led orientierungsleuchte, handlampe 42v, handlampe, Müller-Licht, 27700046, Kuma Sensor, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,56*
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 6,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.