| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2442991-BP Herst.-Nr.: 68300092 EAN/GTIN: 4007220070277 |
| |
|
| | |
| PFERD DPD 6 FL PSF 68300092 Diamant-Trockenbohrer 6 mm 1 St.
Diamant-Trockenbohrer
Diamant-Trockenbohrer für Bohrmaschinen eignen sich besonders gut zum Bohren von Löchern in Fliesen und Kacheln.
Antriebsarten: - Bohrmaschine
Anwendungen: - Bohren - Erzeugen von Durchbrüchen
Material: - Fliesen
Produktvorteile: - Enthält Bohröl für eine längere Standzeit. - Komfortables Arbeiten und hohe Schnittqualität – keine Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Material-Eignung: Fliesen · Schaftdurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Material-Eignung: | Fliesen | Bohrloch-Durchmesser: | 6 mm | Schaftdurchmesser: | 12 mm | Produkt-Art: | Diamant-Trockenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,26* | € 26,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,52* | € 39,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,28* | € 39,48* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,91* | € 43,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,81* | € 47,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|