Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2442933-BP Herst.-Nr.: 67744125 EAN/GTIN: 4007220444603 |
| |
|
| | |
| PFERD 67744125 PFC 125 A 40 PSF STEELOX Fächerschleifscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm Edelstahl,Stahl 10 St.
Fächerschleifscheibe
POLIFAN-Fächerscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit.
Antriebsarten: - Akkuwinkelschleifer - Winkelschleifer
Anwendungen: - Flächenschliff - Schweißnahtbearbeitung - Stufenweises Feinschleifen
Material: - Edelstahl (INOX) - Stahl
Produktvorteile: - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Zerspanungsleistung. - Gute Standzeit. - Ideal auch für Akku-Winkelschleifer geeignet.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Körnung: 40 · Material-Eignung: Edelstahl,Stahl · Produktabmessung, Ø: 125 mm · Weitere technische Daten: Breite: 15 mm Form: Konische Ausführung PFC Max. RPM: 12200 RPM Schleifmittel: A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø) 125 mm | Produktabmessung, Ø: | 125 mm | Marke: | PFERD | Körnung: | 40 | Material-Eignung: | Edelstahl | Stahl | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm | Produkt-Art: | Fächerschleifscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,06* | € 2,85* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,08* | € 2,88* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,15* | € 2,88* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,13* | € 3,08* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,237* | € 4,143* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|