Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD KSB 1020 A 60 42232106 Schleifhülse Körnung 60 (Ø x H) 10 mm x 10 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2440503-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42232106
EAN/GTIN:
     4007220232835
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
PFERD KSB 1020 A 60 42232106 Schleifhülse Körnung 60 (Ø x H) 10 mm x 10 mm 25 St.

Schleifhülse

Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.

Antriebsarten:
- Biegwellenantrieb
- Geradschleifer

Anwendungen:
- Aufrauen
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Schärfen
- Schweißnahtbearbeitung
- Stufenweises Feinschleifen

Material:
- Aluminium
- Kobaltbasislegierungen
- Bronze
- Kupfer
- Messing
- Edelstahl (INOX)
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Temperguss
- Thermoplaste
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm2 (über 38 HRC)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC)
- Stahlguss

Technische Daten:
Körnung: 60 · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Weitere technische Daten: Opt. RPM von: 30000 RPM
Opt. RPM bis: 44000 RPM
Schleifmittel: A

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
PFERD
Körnung:
60
Produkt-Art:
Schleifhülse
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandhülsen pferd, schleifhülse k60, schleifhülse 15x10mm, PFERD, 42232106, KSB 1020 A 60, Schleifblatt, schleif-zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,53*
€ 22,63*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 22,64*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,40*
€ 44,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.