Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 34856 N Stützmauer Stein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-243774-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     34856
EAN/GTIN:
     4007246348565
Suchbegriffe:
Brückenelemente N
Geländebau N
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
NOCH 34856 N Stützmauer Stein

N Stützmauer Stein "Profi-Plus", lackiert

Realistisches Mauerwerk

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Motiv (Modellbahn): Stein · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 198 mm x 74 mm
Produktabmessung, Länge:
198 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
NOCH
Modellausführung (Modellbahn):
Hartschaum-Fertigmodell | Bemalt
Motiv (Modellbahn):
Stein
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Stützmauer
Weitere Suchbegriffe: N Industrie Handelsgebäude, N Stadt und Dorf, N sonstige Gebäude, N-Gebäude, Tunnelelemente N, geländebau n, 4007246348565, NOCH, 34856, PROFI plus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 12,68*
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 12,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6685155
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.