Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 15404204 Diamant-Werkstattfeile Länge 200 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2437410-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15404204
EAN/GTIN:
     4007220017241
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
PFERD 15404204 Diamant-Werkstattfeile Länge 200 mm 1 St.

Diamant-Werkstattfeile

Diamant-Werkstattfeilen werden u. a. im Großwerkzeugbau eingesetzt. Die Körnung D 251 eignet sich auch zur Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).Diamant-Werkstattfeilen werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Antriebsarten:
- Handeinsatz

Anwendungen:
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Oxydschichten entfernen
- Schlichten

Material:
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik

Technische Daten:
Material-Eignung: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis,Ferrit,Glas,Grafit,Elektrokohle,Hartmetall,Einsatzstähle,Stahlwerkstoff,Werkzeugstahl,Abrasive Materialien,Technische Keramik · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Belaglänge: 180 mm
Korngröße: D 151
Form: vierkant

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 7.5 x 7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Ferrit | Glas | Grafit | Elektrokohle | Hartmetall | Einsatzstähle | Stahlwerkstoff
Produkt-Art:
Diamant-Werkstattfeile
Weitere Suchbegriffe: PFERD, 15404204, DF 1142/200 D 151
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 120,86*
€ 147,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 147,78*
1 Tag
41
€ 5,00*
ab € 121,99*
€ 148,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 122,17*
€ 148,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 205,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.