Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Werkstattfeile vierkant 200mm D151 (mittel) für harte Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-15404204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15404204
EAN/GTIN:
     4007220017241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Werkstattfeilen werden u. a. im Großwerkzeugbau eingesetzt. Sie werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert. Diamant-Werkstattfeilen werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant
Breite:
7.5 mm
Korngröße:
D 151
Höhe:
7.5 mm
Länge, Belag:
180 mm
Länge, Gesamt:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Werkstattfeile vierkant 200mm D151 (mittel) für harte Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220017241
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Werkstattfeilen, um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
328 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.161 kg
SAP Länge (VE):
205 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Werkstattfeilen vierkant
ECLASS 12.0:
21042113
ECLASS 7.0:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
proficlass 5.0:
AAA527c011
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Einsatzstähle | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Technische Keramik | Werkzeugstähle | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Oxydschichten entfernen | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. | Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. | Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamant-Werkstattfeile vierkant
AAO663:
4007220017241
AAO676:
15404204
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamant-Werkstattfeile vierkant 200mm D151 (mittel) für harte Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
200 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
7.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
7.5 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Diamant-Werkstattfeile
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.