| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2436484-BP Herst.-Nr.: S2001AF-BLU EAN/GTIN: 4054596733015 |
| |
|
| | |
| 3M S2001AF-BLU Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz,winkelverstellbar Blau,Grau EN 166 DIN 166
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille
Blau/graue Bügel Winkelverstellbar Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, S2001AF-BLU ist eine sportliche, stylische Schutzbrille mit blau/grauen, winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Die klare Polycarbonatscheibe verfügt über eine Antibeschlag- und Antikratz Beschichtung für lange Lebensdauer und verbesserte Sicht.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Herstellerfarbe: Blau,Grau · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz,winkelverstellbar
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Grau | Marke: | 3M | Scheibentönung: | klar | Schutzbrillen-Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | mit Antikratz-Schutz | winkelverstellbar | DIN-Norm: | DIN 166 | EN Norm: | EN 166 | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 6,91* | € 8,69* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 8,01* | € 9,50* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,28* | € 9,56* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,55* | € 9,83* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,29* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|