Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch p-bme688.breakout Sensor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435952-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     p-bme688.breakout
EAN/GTIN:
     4064161188805
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Bosch p-bme688.breakout Sensor 1 St.

pi3g Luftqualitätssensor Bosch BME688

Mit diesem kombinierten Luftqualitätssensor von Bosch (BME688) können Sie verschiedene Parameter der Umgebungsluft messen.
• Luftqualität (IAQ - indoor air quality index), wird per Bosch-Software (BSEC-Library) errechnet
• Lufttemperatur
• Luftdruck
• Luftfeuchtigkeit
• VOC Werte in der Luft

Der Sensor ist der Nachfolger des beliebten BME680. Zusätzlich zu dessen Features bietet er machine-learning gestützte Gasanalyse. Der Sensor ist mit Hilfe der BME AI Studio Software trainierbar um verschiedene Gasgemische zu erkennen und deren Präsenz zu detektieren (bspw. Kaffee, ...)
Ermitteln Sie mit diesem Sensor und der BSEC Software von Bosch ganz einfach wann eine Lüftung des Raumes empfohlen wird, um mit frischer Luft sicherzustellen, dass das Wohlbefinden gesteigert wird. Detektieren Sie Schimmel, Schwefelwasserstoffe und andere schädliche Substanzen in der Luft. Unterscheiden Sie Gerüche und automatisieren Sie Belüftungssysteme.

I2C-Breakout Board mit Bosch Sensor
• direkt auf alle gängigen Raspberry Pi Boards aufsteckbar
• Breakout-Pins kompatibel mit Raspberry Pi Pico - direkt im Breadboard nebeneinander steckbar
• wird weg vom Raspberry Pi Board aufgesteckt - dadurch keine Verfälschung durch Wärmequellen wie der CPU
• zwei Grove-kompatible I2C-Interfacebuchsen ermöglichen auch den einfachen Anschluss an andere Plattformen, bspw. Arduino (3,3 V !) und einige ESP32 Boards.

Messbereich
• Druck: 300 .. 1100 hPa
• Luftfeuchtigkeit: 0 .. 100%
• Temperatur: -40 .. 85 °C

Ausstattung:
geringe Leistungsaufnahme (3.9 mA im Standard Gas-Scan Modus, Wert für BME688 Sensorchip)
resistive VOC-Messung (volatile organic compounds)
IAQ (indoor air quality) - Berechnung mit BSEC Library von Bosch
Identifikation von verschiedenen Gasgemischen, der Sensor ist mit Bosch's AI Studio darauf trainierbar
I2C-Interface zur Kommunikation mit dem BME688
2 x Grove-kompatible Erweiterungs-Buchsen (I2C / 3,3V)
3,3 V Datenpegel (mit Raspberry Pi kompatibel)
3,3 V Versorgungsspannung

Weitere Suchbegriffe: 00608603905342, 04064161188805, Bosch, p-bme688.breakout
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 58,56*
€ 4,00*
ab € 42,18*
€ 58,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.