Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC523 SE plus DMA Stromzange digital CAT III 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435657-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12178285
EAN/GTIN:
     4064161187990
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC523 SE plus DMA Stromzange digital CAT III 600 V

VC523 SE + AC Messadapter Set

Voltcraft Stromzange mit AC-Strommessadapter
Belastbarkeit 16 A
Strommessadapter unterstützt die 10-fache Laststrommessung (besonders wichtig zur Messung kleiner Ströme)

40th Anniversary Model. Zeitlich begrenzt zu einem reduzierten Preis. Nur solange Vorrat reicht.

Voltcraft VC523 SE
Zum einfachen und schnellen Messen von Gleich- und Wechsel-Strömen bis 400A
Im Gegensatz zu Multimeter muss der Stromkreis beim Messen nicht unterbrochen werden. Perfekt geeignet beim Service an Maschinen in Schaltschränken und auch beim Messen von hohen Strömen in der KFZ- und LKW-Elektrik.

Multimeter-Funktionen
Das Gerät verfügt über Spannungs-, Frequenz-, Temperatur, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion mit automatischer Bereichswahl sowie über Diodentest, True RMS und akustischem Durchgangsprüfer. Zusätzlich ist das Gerät mit einer berührungslosen Spannungsprüfung (NCV) ausgestattet.

Kontrastreiches Display mit 4000 Counts
Ausserordentlich gut ablesbares Display bei allen Lichtverhältnissen. Besonders in nicht voll ausgeleuchteten Schaltschränken ist dieses Modell herkömmlichen Stromzangen überlegen. Das Display zeigt jeweils 4-stellige Werte bis 3999 an (4000 counts) unabhängig davon, an welcher Position sich das Komma befindet.

Hold-Taste perfekt mit Daumen erreichbar
Die Hold-Taste dient zum Speichern, wenn während der Messung das Display nicht abgelesen werden kann. Hier ist diese Taste ergonomisch an der Position des Daumens platziert. Sie muss nicht erst gesucht werden, wie das bei herkömmlichen Zangen der Fall ist.

Messstellen-Beleuchtung
Bei Bedarf kann eine helle LED mit Optik zugeschaltet werden, die den Bereich direkt vor der Zange zielgerichtet ausleuchtet.

Rutschfest ablegen
Das VOLTCRAFT VC-523 hat stets rutschfesten Kontakt mit dem Untergrund. Ungewolltes Abrutschen auf Oberflächen welche nicht waagrecht sind, wird durch die Gummierung wirkungsvoll vermieden.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.

Vorbereitet für Gurtsysteme
Ein Standardgewinde für den Anschluss an Sicherheitshalterungen oder Gurtsysteme ist in das Gehäuse eingelassen. Das Gerät kann bei Arbeiten in größerer Höhe gegen unabsichtliches Fallen gesichert werden.

Temperaturmessung inklusive
Die Stromzange ist mit einer Funktion für die Temperaturmessung mit K-Typ Thermoelementen ausgestattet. Der beiligende Luft-Temperaturfühler kann optional gegen alle VOLTCRAFT K-Typ Thermoelement-Fühler getauscht werden, um Gemenge, Flüssigkeiten oder Oberflächen bis 760°C messen zu können.

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.


Voltcraft Messadapter DLA-1L 16
Der Adapter ermöglicht die unkomplizierte Wechselstrom- und Wechselspannungsmessung an Geräten mit angeschlossenem Netzstecker. Der Adapter wird einfach zwischen Gerät und Steckdose gesteckt. Es können Einzelströme der Phase "L" und des Neutralleiters "N" berührungslos abgegriffen werden. Die isolierten Messstege sind für die meisten AC-Stromzangen geeignet. Zusätzlich stehen Sicherheitsmessbuchsen zum direkten Messen der einzelnen Leiter z. B. Spannungsmessung zur Verfügung.

Ausstattung:
Voltcraft VC523 SE
CAT III 600 V AC/DC
4000 Counts
True RMS
8 Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität, Frequenz, Durchgangsprüfung, Diodenprüfung
Eingebaute Messstellenbeleuchtung

AC-Strommessadapter
CAT III 300 V
Spannungsversorgung: Max. 250 V/AC, 50/60 Hz
Laststrom: Max. 16 A
Sicherheit: IEC/EN61010-1
Verschmutzungsgrad: 2
IP40

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 270 g · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 400 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messbereich Frequenz: max. 400 Hz · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 209 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 32 mm

Lieferumfang:
VC-523 SE
AC-Leitungsteiler
Thermoelement-Luftsonde Typ K
K-Typ Messadapter
3x AAA-Batterien (1,5 V)
Sicherheits-Messleitungen
Bedienungsanleitung-CD

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 35 x 209 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
209 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC523 SE plus DMA
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich Frequenz:
max. 400 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
32 mm
Gewicht:
270 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-12178285, VC523 SE plus DMA, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,03*
€ 72,22*
Lager 102
844
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 72,23*
€ 3,50*
ab € 65,13*
€ 83,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.