Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SWZU08628CRA LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC, 130 V/DC Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435603-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWZU08628CRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SWZU08628CRA LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC,130 V/DC Tray

LED-Signalleuchte Ø8mm IP67
Innenreflektor Kopf zylindrisch
130V, 230V

LED-Signalleuchte mit Innenreflektor.
Frontseitig geschützt nach IP67 im
eingebauten Zustand. Gehäuse: Metallgehäuse glanzverchromt
mit Gewinde M8x0.75
Montageart: Schraubbefestigung
Anziehdrehmoment: 40 cN·m
Einbau-Öffnung: Ø8+0,2 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP67 (frontseitig)
Anschluss: 2x Flachstecker 2,8x0,8 mm
Löttemperatur: 250°/3 Sek.
Betriebsspannung: 110/130V AC
230V AC (130V DC)

Lieferumfang: Leuchte mit Unterlegring,
Dichtscheibe und Befestigungsmutter,
2-teilige Berührungsschutzhülse

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC,130 V/DC · Betriebsspannung max.: 240 V/AC,135 V/DC · Betriebsspannung min.: 220 V/AC,120 V/DC · Betriebsstrom: 2.5 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom (glänzend) · Herstellerfarbe: Weiß · Kopf-Durchmesser: 9.5 mm · Material: Messing · Material-Eigenschaft: verchromt · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Schutzart: IP67 (Front) · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (glänzend)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67 (Front)
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
verchromt
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC | 130 V/AC
Betriebsspannung min.:
220 V/AC | 120 V/AC
Kopf-Durchmesser:
9.5 mm
Betriebsspannung (Bereich):
220|ツ| 120 - 240|ツ| 135 V/AC|ツ| V/DC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC | 135 V/AC
Betriebsstrom:
2.5 mA
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 130v, kontrolllampe, kontrollleuchte weiss, Signal Construct, SWZU08628CRA, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,93*
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.