Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SWUU08424A LED-Signalleuchte Blau 24 V DC/AC Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435593-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWUU08424A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SWUU08424A LED-Signalleuchte Blau 24 V DC/AC Tray

LED-Signalleuchte Ø8mm IP67
Innenreflektor Kopf zylindrisch

LED-Signalleuchte mit Innenreflektor.
Frontseitig geschützt nach IP67 im
eingebauten Zustand. Gehäuse: Metallgehäuse schwarzverchromt
mit Gewinde M8x0,75mm
Montageart: Schraubbefestigung
Anziehdrehmoment: 40 cN·m
Einbau-Öffnung: Ø8+0,2 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP67 (frontseitig)
Anschluss: 2x Flachstecker 2,8x0,8 mm
Löttemperatur: 250°/3 Sek.
Betriebsspannung: 12/14V, 24/28V DC(AC)
Die Stromaufnahme/Helligkeit bei Wechsel-
spannung ist gegenüber DC-Betrieb um ca. 50%
reduziert.

Lieferumfang: Leuchte mit Unterlegring,
Dichtscheibe und Befestigungsmutter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Betriebsspannung max.: 28 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 24 V DC/AC · Betriebsstrom: 16 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom-Schwarz · Herstellerfarbe: Blau · Kopf-Durchmesser: 9.5 mm · Material: Messing · Material-Eigenschaft: verchromt · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Schutzart: IP67 (Front) · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe (Details):
Chrom-Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67 (Front)
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
verchromt
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
24 V DC/AC
Kopf-Durchmesser:
9.5 mm
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
28 V DC/AC
Betriebsstrom:
16 mA
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, kontrollleuchte blau, Signal Construct, SWUU08424A, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,56*
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.