Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SWQU08724A LED-Signalleuchte Grün 24 V DC/AC Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435585-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWQU08724A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SWQU08724A LED-Signalleuchte Grün 24 V DC/AC Tray

LED-Signalleuchte Ø8mm IP67
Außenreflektor

LED-Signalleuchte mit Außenreflektor für
Frontplatteneinbau. Frontseitig geschützt
nach IP67 im eingebauten Zustand.
Lieferumfang:
Leuchte mit Unterlegring, Dichtscheibe
und Befestigungsmutter Gehäuse: Metallgehäuse glanzverchromt
mit Gewinde M8x0,75mm
Montageart: Schraubbefestigung
Anziehdrehmoment: 40 cN·m
Einbau-Öffnung: Ø8+0,2 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP67 (frontseitig)
Anschluss: 2x Flachstecker 2,8x0,8 mm
Löttemperatur: 250°/3 Sek.
Betriebsspannung: 12/14V DC (AC)
24/28V DC (AC)
Die Stromaufnahme/Helligkeit bei Wechsel-
spannung ist gegenüber DC-Betrieb um ca. 50%
reduziert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Betriebsspannung max.: 28 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 24 V DC/AC · Betriebsstrom: 16 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom (glänzend) · Herstellerfarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 9.5 mm · Material: Messing · Material-Eigenschaft: verchromt · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (glänzend)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
verchromt
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
24 V DC/AC
Kopf-Durchmesser:
9.5 mm
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
28 V DC/AC
Betriebsstrom:
16 mA
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Signal Construct, SWQU08724A, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 7,10*
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 7,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.