Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWKB2204 LED-Lampe Rot BA9s 24 V DC/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435493-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWKB2204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Signal Construct MWKB2204 LED-Lampe Rot BA9s 24 V DC/AC

Multi-Look® LED Lampe
Sockel BA9s
bis 60V AC/DC

Neu Multi-Look®-Serie mit speziellem Linsen-
Diffusor zur homogeneren Ausleuchtung des
Lampenkopfs und Vergrößerung des
Abstrahlwinkels. Maße: Ø9,7 mm / Länge 22 mm
Sockel: BA9s
Betriebsspannung:
6/7V AC/DC
12/14V AC/DC
24/28V AC/DC

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Herstellerfarbe: Rot · Lebensdauer: 100000 · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: BA9s · Temperatur (max.): -30 °C · Temperatur (min.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
100000
Farbe:
rot
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BA9s
Temperatur (max.):
-30 °C
Temperatur (min.):
+70 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Lampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ba9s led 24v rot, led ba9s, ba9s 24v, Signal Construct, MWKB2204, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,95*
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 8,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.