Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWGB25579 LED-Lampe Weiß BA9s 130 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435480-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWGB25579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Signal Construct MWGB25579 LED-Lampe Weiß BA9s 130 V/AC

Multi-Look® LED Lampe
Sockel BA9s

Diese Multi-Look® LED Lampe als 4-Chip
Ausführung übertrifft deutlich die Leuchtkraft
üblicher 3W Glühlampen. Durch die Versie-
gelung der Chip-LED wird sowohl eine Ver-
größerung des Abstrahlwinkels als auch ein
hoher mechanischer Schutz erreicht. Maße: Ø9,6 mm / Länge 25 mm
Sockel: BA9s
Betriebsspannung: 6V,12V,24V,42V,60V +15% AC/DC
130V, 230V +10% AC/DC

ACHTUNG!
Die 130V-Typen dürfen nicht in Lampenfassungs-
Elementen mit integriertem Vorwiderstand zum
Betrieb von 130V-Lampen verwendet werden. Für
diese Anwendungen ist ausschließlich der Einsatz
unserer serienmäßigen 230V-Typen zulässig.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 130 V/AC · Herstellerfarbe: Weiß · Lebensdauer: 100000 · Lichtfarbe: 3000 K · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: BA9s · Temperatur (max.): -30 °C · Temperatur (min.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
100000
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
130 V/AC
Lichtfarbe:
3000 K
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BA9s
Temperatur (max.):
-30 °C
Temperatur (min.):
+70 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Lampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led ba9s 6v, led ba9s, ba9s 6v, Signal Construct, MWGB25579, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,95*
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 11,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.