Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LP18412 LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435447-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     LP18412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct LP18412 LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC Bulk

Plan-LED Ø18mm 12V DC

Plan-LED Ø18 mm mit mattierter Leuchtfläche
für optimalen Ein/Aus Kontrast. Anschluss: 2x Flachstecker 2,8x0,5 mm
Betriebsspannung: 12/14V DC

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 35 mA · Gehäusefarbe (Details): Blau · Herstellerfarbe: Blau · Kopf-Durchmesser: 17.8 mm · Material: PC,PU · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe (Details):
Blau
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
PC | PU
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Kopf-Durchmesser:
17.8 mm
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 14 V/DC
Betriebsspannung max.:
14 V/DC
Betriebsstrom:
35 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte blau, kontrolllampe, kontrollleuchte signal construct, Signal Construct, LP18412, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,50*
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.