Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Baustein Rot (L x B x H) 15 x 5 x 14 mm Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435430-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DBKD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Signal Construct LED-Baustein Rot (L x B x H) 15 x 5 x 14 mm Bulk

ESD Line - LED-Baustein 1-fach

LED-Baustein zum direkten Einlöten in
Leiterplatten. Optimale ESD-Festigkeit
durch integrierte Schutzkappe. Maße: 14,5 x 10 x 5,4 mm
ESD-Festigkeit: 15kV
Löttemperatur: 260°/5 Sek.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 40 ° · Anzahl LEDs (Details): 1 · Ausführung (LEDs): Diffus · Durchlassspannung U(F): 2.0 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Rot · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Wellenlänge: 625 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 5 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Signal Construct
Wellenlänge:
625 nm
Farbe:
rot
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Ausführung (LEDs):
Diffus
Rastermaß:
2.54 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.0 V
Abstrahlwinkel:
40 °
Anzahl LEDs (Details):
1
RoHS-konform:
Ja
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Baustein
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, Signal Construct, DBKD10, led, leuchtdiode, flächen led
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,18*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,20*
Lager 102
184
3
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.