Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endurance Micro (AAA)-Akku NiMH 600 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435117-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12175585
EAN/GTIN:
     4064161188751
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
VOLTCRAFT Endurance Micro (AAA)-Akku NiMH 600 mAh 1.2 V 4 St.

Endurance NiMH Micro-Akkus 600mAh, 4er

Minimale Selbstentladung
Sofort einsatzbereit
Schnelladefähig
Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden
4er-Set

Der Endurance Akku vereint die Effizienz und Umweltfreundlichkeit eines Akkus und die geringe Selbstentladung und Lagerfähigkeit einer Batterie. Dies bedeutet, dass der Akku nach einem Jahr Lagerung noch 85 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist. Somit ist er über einen längeren Zeitraum immer einsatzbereit und muss nicht erst geladen werden. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Akkus. Dank der hohen Leistungs- und Schnellladefähigkeit ermöglicht die Endurance auch einen Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen. Auch die sofortige Einsatzbereitschaft nach dem Kauf ist ein großer Vorteil. Diese ist gegeben, da der Akku vorgeladen ist und sofort verwendet werden kann. Auf Dauer ist die Endurance nicht nur günstiger für Sie, sondern schont auch die Umwelt.

Ausstattung:
Minimale Selbstentladung · Wird vorgeladen geliefert · Lange Lagerfähigkeit · Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden · Schnellladefähig · Recyclebar · Hohe Lade- und Entladezyklen · Hohe Leistungsfähigkeit und Effizienz

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Ø: 10.2 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.2 mm x 44 mm
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
Endurance
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku aaa nimh 600mah, nimh akku, aaa nimh akku, VOLTCRAFT, VC-12175585, Endurance, Low self discharge, LSD
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,34*
Lager 102
3474
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,43*
€ 47,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.