Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1200-E3-SET Temperatur-Messgerät -65 - 1200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2424536-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     483061
EAN/GTIN:
     4058175695695
Suchbegriffe:
Greisinger
483061
G1200-E3-SET
temperaturmessgerät
Greisinger G1200-E3-SET Temperatur-Messgerät -65 - 1200 °C

Präzisions-Sekunden-Thermometer, universal G1200-E3

Für schnelle Messung in Küche, Labor, Industrie, Handwerk, Forschung und Lehre und viele darüber hinaus. Schnell und präzise: mit unserem breiten Wechselfühlersortiment zusammen für jeden Einsatzzweck anpassbar. Unsere hochwertigen Thermoelementfühler entsprechen allesamt der besten Thermoelement Klasse 1.

Ausstattung:
schnell: 3 Messungen in der Sekunde · modernes und funktionales Gehäuse - im Hosentaschenformat · ideal für Einstich und Oberflächenmessungen 3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck Hintergrundbeleuchtung · hohe Auflösung und Genauigkeit · erstklassige Thermoelementkompensation · kalibrierbar / rückführbar · robust, lange Batterielebensdauer · Made in Germany · im Koffer GKK 1000

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Temperatur (max.): 1200 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Weitere technische Daten: Fühlerart: Einstichfühler Fühlerdurchmesser: 3 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät, Batterie, Anleitung, im Koffer GKK 1000

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 28 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
G1200-E3-SET
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
1200 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: kontaktthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 150,14*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 119,32*
€ 150,15*
€ 3,50*
ab € 125,33*
€ 156,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.