Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1107-UT Druck-Messgerät Druck 200 mbar (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2424534-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480001
EAN/GTIN:
     4058175674720
Suchbegriffe:
Gasdruckmessgerät
gasdruckmessgerät
Greisinger G1107-UT Druck-Messgerät Druck 200 mbar (max)

Greisinger Druck-Messgerät G1107-UT

Messungen sind genau und sicher: Die hervorragende Nullpunktstabilität bei gleichzeitiger Lageunabhängigkeit sind "best in class". Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten und wassergeschützten Gehäuse macht das Gerät zum zuverlässigen Partner des Handwerks, Made in Germany.

Anwendung

Der Messbereich bis 200 mbar / 2 kPa und die hohe Auflösung bis zu 0,1 Pascal im optimierten Feindruckmodus deckt die wesentlichen Anwendungen im Bereich Gasdruck (150 hPa) und Brennereinstellungen (z. B. 5 Pascal) in einem Gerät ab. Die hohe Genauigkeit vereinfacht u. a. die Staudruckeinstellung und ist auch für Zugmessungen geeignet. Der Messwert ist dabei lageunabhängig. Geeignet für HLK: Gas- & Brennerdrucke (Pressung), Kaminzug Messung, Vorbereitung des 4 Pascal Tests, Blowerdoor, Filter Test (z. B. Automotiv DPF, Brennstoffzellenfilter), Ersatz für U-Rohr Manometer...

Ausstattung:
Modernes und funktionales Gehäuse – im Hosentaschenformat
Hervorragendes Preisleistungsverhältnis
3-zeilige beleuchtete Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Robust, lange Batterielebensdauer
schnell, genau und hochauflösend
Nullpunktstabil und lageunabhängig
Kalibrierbar / Rückführbar

Technische Daten:
Auflösung (Details): ±999,9 Pascal;±19999 Pascal;±199,99 hPa · Druck-Anschluss (Details): 2x G1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schläuche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen) · Gewicht: 150 g · Messbereich (max.): 200 mbar · Messbereich(e): -2000 ... +2000 Pa;-20,00 ... +20,00 hPa;BB11 -200,0 ... +200,0 hPa · Messgröße: Druck · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Weitere technische Daten: Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 28 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Messbereich:
200 mbar (max)
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Druck
Messbereich (max.):
200 mbar
Auflösung (Details):
±999|ツ|9 Pascal;±19999 Pascal;±199|ツ|99 hPa
Druck-Anschluss (Details):
2x G1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schläuche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen)
Messbereich(e):
-2000 ... +2000 Pa;-20|ツ|00 ... +20|ツ|00 hPa;BB11 -200|ツ|0 ... +200|ツ|0 hPa
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 480001, G1107-UT, barometer, druckmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,93*
€ 231,97*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 189,12*
€ 231,98*
€ 3,50*
ab € 194,19*
€ 238,39*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 342,57*
€ 399,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.