Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4112 H0 Mittelmast DB Universell 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-241442-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4112
EAN/GTIN:
     4026602041124
Suchbegriffe:
Oberleitungen
oberleitungen h0
oberleitungen
Viessmann Modelltechnik 4112 H0 Mittelmast DB Universell 1 St.

H0 Gittermasten der DB

Metallausführung
Filigran

Detaillierte Metallausführung. Höhe 99 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Elektrisch getrennt · Bahngesellschaft: DB · Baugröße: H0 · Gleis-System: Universell · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 99 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Material:
Metall
Bahngesellschaft:
DB
Gleis-System:
Universell
Ausführung (allgemein):
Elektrisch getrennt
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Mittelmast
Weitere Suchbegriffe: 4026602041124, Viessmann Modelltechnik, 4112
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,66*
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 12,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.