Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9404 N Fleischmann piccolo (mit Bettung) Schienenverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-241175-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     9404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
fleischmann gleise
gleise
gleise n
9404 N Fleischmann piccolo (mit Bettung) Schienenverbinder

N Fleischann "piccolo"-Gleissystem

Böschungskörper
Holzschwellenimitation
Kein mühsames Einschottern mehr
Neusilberlegierung

Das FLEISCHMANN N "piccolo" Gleis entspricht der international genormten Spurweite N. Durch das aus Kunststoff angespritzte Schotterbett mit seiner filigran gravierten und farblich abgesetzten Holzschwellenimitation sowie seiner feinen Nachbildung der Schottersteine wirkt das Gleis aus der Modellbahnanlage verblüffend echt. Kein mühsames Einschottern.Die Vollprofilschienen bestehen aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Gleisbauart: Schienenverbinder

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Marke:
Fleischmann
Gleisbauart:
Schienenverbinder
Herst.-Teilenr.:
9404
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
N Fleischmann piccolo (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: 2050000660863, Fleischmann, 9404
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,63*
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 7,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.