Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130961 H0 Altes Schotterwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-240388-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130961
EAN/GTIN:
     4104090009618
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 130961 H0 Altes Schotterwerk

H0 Altes Schotterwerk

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

In Holzbauweise mit 1-gleisiger Durchfahrt für Waggonbeladung (ohne Funktion). Durchfahrtshöhe 61 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Altes Schotterwerk · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 175 x 152 mm
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Altes Schotterwerk
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, faller gebäude spur h0, gebäude spur h0, 4104090009618, Faller, 130961
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 47,16*
€ 4,00*
ab € 30,29*
€ 47,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.