Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Aluminium Gabelkopf mit Innengewinde M3 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-239186-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     4016138133028
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
alu gabelkopf m3
gabelgelenk
Modelcraft Aluminium Gabelkopf mit Innengewinde M3 5 St.

Gabelkopf

5er Set

Technische Daten:
Gelenkart: Gabelkopf · Innengewinde: M3 · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Innengewinde · Material: Aluminium

Lieferumfang:
Bolzen · Sicherung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Marke:
Modelcraft
Gelenkart:
Gabelkopf
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Innengewinde
Innengewinde:
M3
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Gabelkopf
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m3, 04016138133028, Modelcraft, 10208
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 9,04*
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.