Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpix Selfie Stick Schwarz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2391106-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260634745814
EAN/GTIN:
     4260634745814
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Sharpix Selfie Stick Schwarz Bluetooth

Selfiestick Sharpix, Bluetooth Tripod-Stativ mit Fernbedienung

6 Verlängerungsstufen
Mit Fernbedienung für Smartphone Eaxus
270° neigbare Halterung

Ausstattung:
Teleskoparm mit herausnehmbarer Fernbedienung (inkl. Batterie CR1632)
Per Bluetooth 4.2 mit dem Smartphone verbinden
Übertragungreichweite 10 m
Inkl. Tripod-Stativ
Monopod lauf bis zu 6 Verlängerungsstufen ausziehbar (71 cm Länge)
Selfiestick-Länge einstellbar von ca. 19 cm bis 71 cm
Halterungsklemme: einstellbar von ca. 6,6 cm bis 9,6 cm.

Technische Daten:
Auslöser (Selfie Sticks): Bluetooth (Apple & Android) · Gewicht: 132 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 192 mm · Stativ-Besonderheiten: Bluetooth

Lieferumfang:
Selfie-Stick,Fernbedienung inkl. Batterie.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Transportlänge:
192 mm
Auslöser (Selfie Sticks):
Bluetooth (Apple & Android)
Material:
ABS | Edelstahl
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth
Gewicht:
132 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: 4260634745814, Sharpix
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 11,02*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,22*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 15,37*
€ 21,13*
€ 4,00*
ab € 17,07*
€ 23,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.