Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric CEE Stromverteiler Zams 9543299 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389958-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9543299
EAN/GTIN:
     9003399486685
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Stromverteiler Zams BV 2x32/5 2x16/5 3xSSD M40u HKL Ea

Stromverteiler Zams BV 2x32/5 2x16/5 3xSSD M40u HKL Ea.

Ausstattung:
4-fach Wandbefestigung vom Verdrahtungsraum abgeschottet
Schutzklasse II (Standard)
Einvulkanisierte Messingmuttern für die Deckelbefestigung
Unverlierbare Deckelschrauben
Ausgezeichnete Schlagzähigkeit
Hohe Temperatur- und Formbeständigkeit
Sehr gute elektrische isolierende Eigenschaften
Hohe Witterungsbeständigkeit
UV- und ozonbeständig
Unempfindlich gegen Schweiß- und Funkenregen
Hohe mechanische Festigkeit
Alterungs- und korrosionsbeständig
Beständig gegen diverse Öle, Fette, Säuren etc.
Gehäuse aus Vollgummi
Glühdrahtfest 960 °C nach EN 60695-2-11
Nicht entflammbar nach EN 60695-11-5
Mechanische Beständigkeit IK08 nach EN 50102
Deckel aus PA verstärkt
Außenliegende rostfrei Metallteile
Hochwertige technische Kunststoffteile
Abm. (B x H x T): 400 x 527 x 205 mm
Schutzart: IP54.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Steckdose 16 A 5polig,CEE-Steckdose 32 A 5polig,CEE-Steckdose 63 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Polzahl (num): 5 · Produkt-Art: CEE Stromverteiler · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 527 mm · Produktabmessung, Tiefe: 205 mm · Schutzart: IP54,IK08

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 527 x 205 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Steckdose 16 A 5polig | CEE-Steckdose 32 A 5polig | CEE-Steckdose 63 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Produktabmessung, Tiefe:
205 mm
Produktabmessung, Höhe:
527 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP54 | IK08
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PC Electric, 9543299, Zams, Starkstrom, Kraftstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.219,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,46*
€ 1.629,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,02*
€ 1.612,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,88*
€ 1.549,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,67*
€ 1.490,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,05*
€ 1.450,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.