Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC STK-3000 Kalibrator Spannung, Strom, Frequenz 6x Mignon-Akku AA (enthalten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389433-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11947165
EAN/GTIN:
     4064161189543
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
VOLTCRAFT VC STK-3000 Kalibrator Spannung,Strom,Frequenz 6x Mignon-Akku AA (enthalten)

VOLTCRAFT VC STK-3000 STROMSCHLEIFEN/MULTI KALIBRATOR

DC-Spannungsbereich: 0,01 mV - 30 V/DC
DC-Strombereich: 0,001 mA - 24 mA
Frequenz (Hz) Bereich: 0,001 Hz - 100 kHz
Messung und Quelle von DC-Spannung, DC-Strom und Widerstand
Ausgangs- und Messgenauigkeit von bis zu 0,02 %
24V-Schleifenversorgung mit gleichzeitiger Strommessung
Automatische Stufenmessung oder Steigungsmessung

Kalibrieren und Messen im DC-Bereich
Ob in Fabrikation, Forschung und Lehre oder im Handwerk - genaue Messwerte sind die Voraussetzung für richtige Erkenntnisse und die daraus folgenden Vorgehensweisen. Deshalb sollten Messgeräte in regelmäßigen Abständen kalibriert werden, um sicher zu sein, dass gemessene Werte auch tatsächlich exakt sind. Der Voltcraft VC STK-3000 arbeitet im DC-Spannungsbereich von 0,01 mV bis 30 V und im DC-Strombereich von 0,001 mA bis 24 mA. Der Frequenzbereich liegt zwischen 0,001 Hz und 100 kHz. Darüber hinaus können Gleichstrom-, Spannungs- und Widerstandsmessungen durchgeführt und hierbei der Kalibrator auch als Quelle eingesetzt werden. Möglich sind außerdem eine 24V-Schleifenversorgung mit gleichzeitiger Strommessung sowie automatische Stufen- oder Steigungsmessungen. Die Ausgangs- und Messgenauigkeit liegt bei bis zu 0,02 %.
Anwenderfreundliches Arbeiten
Der handliche VC MFK-2000 ist äußerst bedienerfreundlich: Die Bildschirmhelligkeit kann individuell angepasst und die gemessenen Daten können per USB-Kabel übertragen werden. Darüber hinaus lassen sich häufig verwendete Arbeitsmodi abspeichern und damit bei Bedarf ohne großen Aufwand wieder aufrufen. Ein weiteres cleveres Feature: Vor unerwünschten Arbeitsunterbrechungen warnt eine Batteriestandsanzeige.
Umfangreiches Zubehör
Neben dem Kalibrator befinden sich ein Paar Messleitungen, Krokodilklemmen und ein AC/DC-Adapter sowie ein USB-Kabel und sechs AA-NIMH-Batterien im Lieferumfang. Abgerundet wird das Paket durch ein Benutzerhandbuch sowie eine praktische Tragetasche.

Ausstattung:
Datenübertragungsfunktion
Einstellbare Bildschirmhelligkeit
Speichern häufig genutzter Modi
Anzeige des Batteriestands

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC · Gewicht: 650 g · Gleichstrom-Quelle, Auflösung: 0.001 mA · Messgröße (Kali): Spannung,Strom,Frequenz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Länge: 224 mm · Strom-Versorgung: 6x Mignon-Akku AA (enthalten) · Weitere technische Daten: Gleichspannungsquelle, Bereich: 0.01 mV - 10 V
Gleichstromquelle, Bereich: 0.001 mA - 24 mA
Frequenzquelle, Bereich: 0,001 Hz - 100 kHz · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kalibrator
1x Messleitungen (Paar)
1x Krokodilklemmen (Paar)
AC/DC-Netzteil
USB-Kabel
6x AA-NiMH-Batterien
Tragetasche
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 224 x 63 x 104 mm
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Länge:
224 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße (Kali):
Spannung | Strom | Frequenz
Strom-Versorgung:
6x Mignon-Akku AA (enthalten)
Betriebsspannung:
12 V/DC
Gleichstrom-Quelle, Auflösung:
0.001 mA
Gewicht:
650 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Kalibrator, voltkraft kalibrator, kalibrator, nimh aa akku, VOLTCRAFT, VC-11947165, VC STK-3000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 615,86*
€ 687,37*
Frei Haus
ab € 603,09*
€ 687,37*
Frei Haus
ab € 679,72*
€ 738,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,37*
€ 817,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,55*
€ 799,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,19*
€ 776,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,85*
€ 753,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,86*
€ 732,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.