Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Ortungsgerät TV 700 Ortungstiefe (max.) 80 mm Geeignet für Holz, spannungsführende Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389422-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 700
EAN/GTIN:
     4028532207007
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Testboy Ortungsgerät TV 700 Ortungstiefe (max.) 80 mm Geeignet für Holz,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall

Digitaler Wandscanner

Praktische Ampelanzeige
Automatische Kalibrierung
Kontrastreiches LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Mit dem Ortungsgerät Testboy TV 700 überprüfen Sie Bohrstellen zuverlässig auf Hindernisse. Erfasst werden eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle ebenso wie Holz oder spannungsführende Leitungen. Die praktische Ampelanzeige ermöglicht Ihnen in sekundenschnelle eine einfache, millimetergenaue Ortung.

Technische Daten:
Geeignet für: Holz,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall · Gewicht: 160 g · Ortungstiefe (Holz): 22 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 80 mm · Ortungstiefe (max.): 80 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 60 mm · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Stromversorgung (Details): 1 x 9 V 6L R61 · Warnungsart: akustisch,optisch

Lieferumfang:
Bereitschaftstasche,Batterien

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Marke:
Testboy
Geeignet für:
Holz | spannungsführende Leitungen | eisenhaltiges Metall
Warnungsart:
akustisch | optisch
Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle):
80 mm
Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen):
50 mm
Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle):
60 mm
Ortungstiefe (Holz):
22 mm
Ortungstiefe (max.):
80 mm
Stromversorgung (Details):
1 x 9 V 6L R61
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Ortungsgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,87*
€ 73,40*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 73,56*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 67,16*
€ 75,93*
1 Tag
26
€ 5,45*
ab € 69,61*
€ 78,18*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 96,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.