Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 44475 Gong 230 V (max) 80 dBA Weiß/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386855-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     44475
EAN/GTIN:
     4011459444754
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
grothe elektromechanischer gong
elektromechanischer gong
Grothe 44475 Gong 230 V (max) 80 dBA Weiß/Schwarz

Gong 465A-230 ws/sw

Klassischer elektromechanischer Zweiklang-Gong
Klarer und satter Ton durch echten Glockenstahl
Kurzzeitbelastung 5/ 15 Sek…
Spannungsversorgung: 230 V (0,070 A)

Der klassische Grothe Zweiklang-Gong sorgt mit seinen Klangplatten aus echtem Glockenstahl verlässlich für eine klaren und satten Ton bei der Signalisierung.
Konventionelle Technik in höchster Qualität und maximaler Langlebigkeit. Die 8 - 12 V Gongs können über einen Transformator betrieben werden, viele verfügen jetzt im Standard über ein zusätzliches Einlegefach für 9-V-Blockbatterien.
Die 230-V-Varianten beinhalten einen Transformator oder werden direkt angeschlossen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 VAC · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß/Schwarz · Lautstärke: 80 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 47 mm

Hinweis:
Taster muss für 230 V zugelassen sein.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 118 x 118 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 VAC
Lautstärke:
80 dBA
Produkt-Art:
Gong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Grothe, 44475, Gong 465A-230 ws/sw, Türklingel, Glocke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,70*
€ 23,16*
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 23,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 23,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,05*
€ 23,70*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.