Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43599 Funkgong Tischadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386845-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43599
EAN/GTIN:
     4011459435998
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Grothe 43599 Funkgong Tischadapter

Tischadapter für CALIMA 600

Externe Spannungsversorgung
Für CALIMA 600
Ersatz oder zweite Ladestation für CALIMA 800

Technische Daten:
Funk-Türklingel-Komponente: Tischadapter · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: Steckernetzteil 5 V/1A
Leitungslänge: 2 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 80 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Tischadapter
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, Grothe, 43599, TA55, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,85*
€ 26,76*
€ 5,46*
ab € 19,41*
€ 26,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 28,34*
Frei Haus
ab € 21,95*
€ 30,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.