Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4661 Steckschlüsselsatz metrisch 3/8" 23teilig T4661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386691-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4661
EAN/GTIN:
     5013969246421
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
C.K T4661 Steckschlüsselsatz metrisch 3/8" 23teilig T4661

Steckschlüsselsatz, 3/8", 23-teilig

Ausstattung:
Hergestellt aus Chrom Vanadium für hervorragende Langlebigkeit · 72-Zahn-Umschaltknarre für Feineinstellungenn in beschränkten Raumverhältnissen · Kugellager-Verriegelungssystem mit Druckknopfentriegelung zum schnellen Auswechseln von Steckschlüsseln · Rutschfester Zweikomponentengriff bietet zusätzlichen Komfort und Benutzerfreundlichkeit · Zwölfkant-Ausführungen eignen sich für unterschiedliche Befestigungen und Bolzen · Rostsichere, satinmatte Verchromung · Mit dem C.K-Sure-Drive-System wird das Drehmoment auf die flachen Seiten der Schraubenmutter ausgeübt anstatt auf Ecken, die infolgedessen nicht abrunden · Haltbarer Kasten mit maßgefertigter Einlage.

Technische Daten:
Antrieb: 3/8" · Funktion: metrisch · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 23teilig

Lieferumfang:
Steckschlüssel (Zwölfkant) Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 und 24 mm · 72-Zahn-Umschaltknarre mit 3/8" Antrieb · 75 mm und 150 mm Verlängerungen · 3/8" Universalgelenk · T-Griff 3/8"Mx1/2"F.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
C.K
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
23teilig
Antrieb:
3/8"
Funktion:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,53*
€ 67,59*
Frei Haus
ab € 52,88*
€ 67,60*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 52,47*
€ 67,67*
€ 8,95*
ab € 51,74*
€ 68,19*
€ 3,50*
ab € 57,11*
€ 72,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.