Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Worker 3 29826 PMR-Handfunkgerät 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386681-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29826
EAN/GTIN:
     4032661298263
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht Tectalk Worker 3 29826 PMR-Handfunkgerät 4er Set

Funkgerät Tectalk Worker 3, 4er-Set

16 PMR446 Kanäle
bis zu 10km Reichweite
​44 CTCSS / 211 DCS Töne
Inkl. Standlader, Headsets, Gürtelclips, Handschlaufen

Das Sprechfunkgerät für Handwerker. Es überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile Gehäuse und die diversen Funktionen. Das Spritzwasser-geschützte Gehäuse ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet.

Ausstattung:
Das Sprechfunkgerät für Handwerker. Es überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile Gehäuse und die diversen Funktionen. Das Spritzwasser-geschützte Gehäuse ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Im Koffer,VOX,Scan-Funktion,Freisprechfunktion,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Spritzwassergeschützt · Gewicht: 174 g · Kanäle (Funk): 16 PMR · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 4er Set · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
4 Tectalk Worker 3 PMR446 Funkgeräte,4 Standlader,4 Akku 2200mAh,4 Gürtelclips,4 Handschlaufen,4 Headsets

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 110 x 38 mm
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Im Koffer | VOX | Scan-Funktion | Freisprechfunktion | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Spritzwassergeschützt
Kanäle (Funk):
16 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
174 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 04032661298263, Albrecht, 29826, Tectalk Worker 3, Walkie-Talkie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 176,32*
€ 5,00*
ab € 143,47*
€ 176,34*
€ 4,70*
ab € 146,22*
€ 179,92*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 152,08*
€ 185,32*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,04*
€ 199,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
41633
€ 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.