Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relacart LM-P01 Lavalier Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386668-BP
Hersteller:
     Relacart
Herst.-Nr.:
     13055236
EAN/GTIN:
     4026397693416
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Relacart LM-P01 Lavalier Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden

RELACART LM-P01 Lavalier für MIPASSPORT System

Passend für MIPASSPORT und anderen Geräten mit 3,5-mm-Klinkenmikrofoneingang
hochwertige Sprachaufnahmen

Ausstattung:
Passend für MIPASSPORT und anderen Geräten mit 3,5-mm-Klinkenmikrofoneingang
Kondensatormikrofon in Kugelcharakteristik
Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme
Zur Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
Anschluss über 3,5-mm-Klinkenstecker
Lieferung inklusive Schaumstoff-Windschutz
Richtcharakteristik: Kugel

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Charakteristik: Kugel/Omnidirectional · Frequenzbereich: 20 - 18000 Hz Hz · Gewicht: 20 g · Impedanz: 2200 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Marke:
Relacart
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke)
Charakteristik:
Kugel/Omnidirectional
Frequenzbereich:
20 - 18000 Hz Hz
Impedanz:
2200
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Sprach-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono mikrofone, Relacart, 13055236, LM-P01 Lavalier, Singmikrofon, Bühnenmikrofon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 24,92*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 24,93*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 28,55*
€ 39,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.