Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Madrid 200 BT Autoradio Bluetooth®-Freisprecheinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386184-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2001020000001
EAN/GTIN:
     4260499852320
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Blaupunkt Madrid 200 BT Autoradio Bluetooth®-Freisprecheinrichtung

Blaupunkt Madrid 200 BT Autoradio

RDS Tuner
FM (RDS), AM
Wiedergabeformate: MP3, WMA

Ausstattung:
Schnelles Einlesen von USB
Wählbare Display Modi (File, Folder, Titel, Artist, Album & Zeit)
USB
9-stelliges Display
Bluetooth integriert (HFP, A2DP)
Integriertes Mikrofon
Front USB
Front-Aux-in
4×40 Watt Max.
2-Kanal Vorverstärker
Sound Presets (Flat, Rock, Pop, Klassik)
X-Bass
Rote Tastenbeleuchtung

Technische Daten:
Autoradio-Besonderheiten: Bluetooth®-Freisprecheinrichtung · Bordspannung: 12 V · Farbe Tastenbeleuchtung: Rot · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung max.: 4 x 40 W · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Bluetooth®,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · USB-Anschluss: Ja (integriert) · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,WMA · Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl): 2

Lieferumfang:
Einbaurahmen,Entriegelungswerkzeug,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 | WMA
Marke:
Blaupunkt
Farbe Tastenbeleuchtung:
Rot
Autoradio-Besonderheiten:
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | Bluetooth® | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke)
Musikleistung max.:
4 x 40 W
Bordspannung:
12 V
Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl):
2
USB-Anschluss:
Ja (integriert)
Produkt-Art:
Autoradio
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, freisprechanlage blaupunkt, Blaupunkt, 2001020000001, Madrid 200 BT, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,63*
€ 80,05*
€ 3,50*
ab € 73,78*
€ 97,27*
€ 4,00*
ab € 71,62*
€ 98,09*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 80,66*
€ 106,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.