Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liliput L141470 H0e Dampflokomotive Typ U, No.2 der Zillertalbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384880-BP
Hersteller:
     Liliput
Herst.-Nr.:
     L141470
EAN/GTIN:
     5026368414704
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Personenwagen H0
dampflok h0
Liliput L141470 H0e Dampflokomotive Typ U, No.2 der Zillertalbahn

H0e Dampflokomotive Typ U, No.2 der Zillertalbahn

Die Tenderlokomotiven des Typs U bewährten sich so gut, dass sie von nahezu allen Betreibern schmalspuriger Bahnstrecken Österreichs in großer Stückzahl beschafft und von mehreren Lokomotiv-Fabriken gebaut wurden.
Auf Grund ihrer großen Stückzahl sind heute noch zahlreiche Maschinen dieses Typs bei Museums- und Touristikbahnen betriebsfähig erhalten. Einige Exemplare wurden auch als Lokomotiv-Denkmäler aufgestellt.

Die Lok Nummer 2 der Zillertalbahn ist aktuell hauptsächlich vor dem Nostalgie-Zug mit den 2-achsigen Personenwagen im Einsatz, die Liliput ebenfalls im Programm hat und laufend neue Wagen ergänzt. Sie passt somit perfekt zum Epoche-VI-Zug mit den roten Wagen.

Ausstattung:
Schacht NEM 362 · KK-Kinematik · Mindestradius 192 mm

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0e · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 92 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Liliput
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
92 mm
Herst.-Teilenr.:
L141470
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0e
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Liliput, L141470, Typ U, No.2, Zillertalbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Liliput
L344432
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.