Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7153947 Bewässerungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384649-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7153947
EAN/GTIN:
     4064161188065
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
bewässerungsautomat
TOOLCRAFT TO-7153947 Bewässerungssteuerung

Bewässerungstimer

Alle Zeiten mit einer Taste einstellen
144 Bewässerungszeiten für unterschiedlichste Pflanzen geeignet
Manuelle Bewässerungsfunktion

Innovative Möglichkeit um Ihr Pflanzen optimal zu bewässern.

Technische Daten:
Bewässerungsdauer (max.): 55 min · Bewässerungsdauer (min.): 1 min · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schaltuhren-Typ: digital · Schlauch-Anschluss: 24,2 mm (3/4") IG,Steckkupplung · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Bewässerungsintervalle von 1 Stunde bis 1 Woche
Bewässerungsdauer von 1 bis 55 Minuten
Schutzart IPX4

Lieferumfang:
Bewässerungstimer
Schlauchanschluss
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Schlauch-Anschluss:
24|ツ|2 mm (3/4") IG | Steckkupplung
Bewässerungsdauer (max.):
55 min
Bewässerungsdauer (min.):
1 min
Bewässerungsdauer (Bereich):
1 - 55 min
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Schaltuhren-Typ:
digital
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bewässerungssteuerung
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-7153947
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
824
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,34*
Lager 102
824
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 19,16*
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 19,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.