Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC 37 SE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384631-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11923155
EAN/GTIN:
     4064161187020
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
VOLTCRAFT VC 37 SE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III LED

Zweipoliger Spannungsprüfer VC-37 SE

CAT III 400 V
Automatischer AC/DC-Test
Spannungsbereich: 12 - 400 V
RCD-Prüffunktion
Vollbereichs-Polaritätserkennung
LED-Spannungsanzeige
Batteriefreier Betrieb

40th Anniversary Model. Zeitlich begrenzt zu einem reduzierten Preis. Nur solange Vorrat reicht.

Der zweipolige Spannungsprüfer ist ein tragbares Prüfgerät zum Feststellen und Anzeigen des Spannungszustandes von elektrischen Niederspannungs-Stromkreisen. Er dient zur Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 12 bis 400 V sowie der Polarität durch zweipoliges Anlegen. Die Spannungsbereiche werden in 7 Stufen dargestellt.
Die Anzeigen für die gültigen Grenzwerte für gefährliche Berührungsspannung von 50 V/AC oder 120 V/DC sind vorhanden.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Gewicht: 125 g · Messbereich V/AC max.: 400 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 400 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messkategorie (LOV): CAT III · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 241 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Spannungsprüfer
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 50 x 241 mm
Produktabmessung, Höhe:
241 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Messbereich V/AC:
12 bis 400 V
Messbereich V/DC:
12 bis 400 V
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III
Typ (Hersteller-Typ):
VC 37 SE
Messbereich V/AC max.:
400 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
400 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Gewicht:
125 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 04064161187020, VOLTCRAFT, VC-11923155, VC 37 SE, spannungstester
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 14,72*
Lager 102
2556
1
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 14,74*
4
€ 5,95*
ab € 12,65*
€ 18,00*
9 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 15,58*
€ 21,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.