Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP8266-DevKitC Entwicklungsboard ESP8266-DevKitC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383841-BP
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP8266-DevKitC
EAN/GTIN:
     4064161186061
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Espressif Entwicklungsboard ESP8266-DevKitC

Espressif ESP8266-DevKitC Development Kit

Leistungsfähiger ESP8266 Controller
Geeignet für Sensornetzwerke mit geringerer Leistung / Sprachcodierung / Musikstreaming / MP3-Decodierung / WiFi / BT

ESP8266-DevKitC ist ein kleines ESP8266-basiertes Entwicklungsboard, das von Espressif hergestellt wird. Alle E/A-Pins des Moduls sind auf die Stiftleisten auf beiden Seiten des Boards verteilt, um eine einfache Anbindung zu ermöglichen. Entwickler können diese Pins je nach Bedarf mit Peripheriegeräten verbinden.
Das Board unterstützt verschiedene ESP8266-Module, einschließlich ESP-WROOM-02D und ESPWROOM-02U. Details zu den Bestellcodes finden Sie in Tabelle 1-1 unten:

Ausstattung:
Chipsatz: ESP32-D0WD
Module-on-board: ESP-WROOM-02D
Serie: ESP8266
Kerne: Dual Core
Antenne: PCB
WLAN: 802.11 b/g/n
Frequenz: 2.412 GHz bis 2.484 GHz
Abmessungen: 44.9 mm x 25.4 mm

Technische Daten:
Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x

Hinweis:
Die Produktionszeit beträgt mindestens 12 Jahre ab dem 01.01.2014.
Weitere Informationen:
Marke:
Espressif
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Espressif, ESP8266-DevKitC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
168
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 14,10*
€ 4,00*
ab € 9,31*
€ 14,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4463076
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.