Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP32-D0WD-V3 HF-IC - Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383834-BP
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP32-D0WD-V3
EAN/GTIN:
     4064161186054
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Espressif ESP32-D0WD-V3 HF-IC - Transceiver

Espressif SMD IC ESP8266EX, QFN32-pin, 5x5 mm

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Ausstattung:
Serie: ESP32
Typ: TxRx + MCU
HF-Familie/Standard: Bluetooth, WiFi
Protokoll: 802.11b/g/n, Bluetooth 4,2
Frequenz: 2,412GHz bis 2,484GHz
Datenrate (Max.): 150MBits/s
Leistung-Abgabe: 20,5dBm
Empfindlichkeit: -97dBm
Serielle Schnittstellen: ADC, I²C, I²S, SDIO, SPI, PWM, UART
GPIO: 34
Spannungsversorgung: 2,3V bis 3,6V
Strom-Empfang: 95mA bis 100mA
Strom-Senden: 130mA bis 240mA
Montagetyp: Oberflächenmontage
Gehäuse / Hülle: 48-VFQFN mit freiliegendem Pad
Gehäusetyp vom Lieferanten 48-QFN (5x5)
Modulation: 8DPSK, DSSS, DQPSK, OFDM
Speichergröße: 448kB ROM, 520kB SRAM
Betriebstemperatur: -40°C bis 125°C

Hinweis:
Die Produktionszeit beträgt mindestens 12 Jahre ab dem 01.01.2016.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Espressif
Typ (Hersteller-Typ):
ESP32-D0WD-V3
Produkt-Art:
HF-IC - Transceiver
Weitere Suchbegriffe: 04064161186054, Espressif, ESP32-D0WD-V3, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,20*
Lager 102
3504
1
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,21*
9 Tage
1000
11
€ 6,99*
ab € 2,32*
€ 3,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.