| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41454217 Herst.-Nr.: 044169 EAN/GTIN: 4014651441699 |
| |
|
| | |
| Messadapter Prfg. EVSE-Ladestat. EV 3-2 Benning EV 3-2. Der Prüfadapter ermöglicht mit dem Installationsprüfgerät BENNING IT 200/BENNING IT 130 die Sicherheits- und Funktionsprüfung von AC-Ladestationen (Wallboxen) für Elektrofahrzeuge gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 durchzuführen. Kompatibel für 1- und 3-phasige Ladestationen (EVSE) der Ladebetriebsart 3 mit Typ-2-Steckverbinder. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | nein | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | sonstige | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Strombelastbarkeit: | 40 A | Messkreiskategorie: | CAT II | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 459,23* | € 502,57* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,84* | € 502,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,70* | € 506,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,88* | € 509,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 467,87* | € 509,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|