Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2383499-BP Herst.-Nr.: 054000 EAN/GTIN: 4011833302182 |
| |
|
|  |  |
 | Steba IC 20 Eismaschine Timerfunktion 1.5 l
Steba Eismaschine mit Isolierbehälter
Komplett zerlegbar Leicht zu reinigen, Einzelteile spülmaschinengeeignet Leckere Eiscreme in weniger als 30 min
Ihr Eis für zu Hause. Dem immer stärker werden Trend der gesunden Zubereitung werden Sie mit der Eismaschine IC 20 von Steba in jedem Fall gerecht! Selbst hergestelltes Eis mit Früchten aus dem eigenen Garten schmeckt um ein Vielfaches besser als industriell gefertigtes und ist in seiner Herstellung spielend einfach. Dafür sorgt der Timer mit Endabschaltung. Der beigefügten Rezeptbroschüre entnehmen Sie viele leckere Ideen – ganz ohne Geschmacks- und Konservierungsstoffe. In den 1,5 Liter fassenden Isolierbehälter können bis zu 20 Kugeln Eis gleichzeitig hergestellt werden. Der mitgelieferte Portionierer kann diese auch gleich formen. Ist das Eis einmal nicht komplett aufgegessen worden, so kann man den Behälter mit dem Frischedeckel zur Aufbewahrung wieder in das Gefrierfach stellen. Zur Reinigung kann die Eismaschine komplett zerlegt und die Einzelteile in der Spülmaschine gereinigt werden.
Ausstattung: Leckere Eiscreme individuell nach Ihrem Geschmack in weniger als 30 Min. Isolierbehälter mit 1,5 l Volumen für bis zu 20 Kugeln Eis 30 Min. Timer Deckel mit Nachfüllöffnung Komplett zerlegbar Leicht zu Reinigen, Einzelteile spülmaschinengeeignet Zusätzlicher Frischedeckel zur Aufbewahrung Inkl. Eisportionierer Rutschfeste Gummifüße
Technische Daten: Fassungsvermögen: 1.5 l · Gewicht: 2.9 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion · Leistung (Details): 9.5 W · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm
Lieferumfang: Eismaschine ,Eisportionierer,Frischedeckel zur Aufbewahrung,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 200 mm | Produktabmessung, Höhe: | 240 mm | Produktabmessung, Breite: | 200 mm | Küchengeräte-Besonderheiten: | Timerfunktion | Leistung (Details): | 9.5 W | Fassungsvermögen: | 1.5 l | Gewicht: | 2.9 kg | Produkt-Art: | Eismaschine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat, 04011833302182, Steba, 054000, IC 20, Milcheis |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 34,53* | € 42,68* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 38,00* | € 47,13* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 41,94* | € 51,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 42,19* | € 52,52* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,65* | € 70,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|