| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2380356-BP Herst.-Nr.: 077850 EAN/GTIN: 4006190778503 |
| |
|
| | |
| Wiking 077850 Spur 1 Manitou Teleskoplader MLT 635
1:32 Manitou Teleskoplader MLT 635
Das WIKING-Modell verfügt über eine Bodengruppe mit Ladearm aus Metall. Letzterer ist teleskopierbar angelegt und verfügt über ein frontseitiges Wechselsystem, so dass der Manitou für mehrere Einsatzzwecke ausgerüstet werden kann. Die große Volumenschaufel findet sich am Modell montiert wieder, die Palettengabel liegt bei. Die Modellbauer statten den Teleskoplader mit vier gleich großen Reifen aus, die allesamt über landwirtschaftliches Profil verfügen. Die seitliche Motorklappe lässt sich öffnen, darunter verbirgt sich das miniaturisierte Antriebsaggregat. Der Innenraum der Kabine wird detailliert dargestellt, die linke Tür lässt sich öffnen. Außerdem werden Luftfilter und Auspuff, aber auch Spiegel und Rundumlicht aus Kunststoff bereitgestellt. Die Funktionen überzeugen in bekannter WIKING-Manier: Die Allradlenkung ist voll beweglich ausgeführt, die Anhängerkupplung am Heck kann angepasst werden. Der Außenspiegel ist natürlich schwenkbar.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Manitou Teleskoplader MLT 635 · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Baufahrzeug Modell · Baugröße: Spur 1 · Epoche: I · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | Wiking | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | Baufahrzeug Modell | Ausführung (allgemein): | Manitou Teleskoplader MLT 635 | Epoche: | I | Baugröße: | Spur 1 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiking, 077850 |
| | |
| |