Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt ARRIFANA 1414L Monoblock-Klimagerät EEK Heizen/Kühlen: A++ (A+++ - D)/A (A+++ - D) 1539 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2380128-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BAC-PO-1414-Q11L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Blaupunkt ARRIFANA 1414L Monoblock-Klimagerät EEK Heizen/Kühlen: A++ (A+++ - D)/A (A+++ - D) 1539 W Weiß

Blaupunkt ARRIFANA 1414L, mobiles Klimagerät

Ideal für Wohnmobile
4in1: Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Zirkulation
Entfeuchtungsleistung: 2,9 l/h

Arrifana 1414L Hocheffizientes Gerät mit einer Leistung von 4 kW (14000 BTU). 4in1: Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Zirkulation. Hohe Schutzart IP24. Es kann in 2 Konfigurationen betrieben werden - innen und außen. Robustes und langlebiges Gehäuse, benutzerfreundliches Bedienfeld.

Ausstattung:
Funktionen: Kühlung, Heizen, Lüftung und Entfeuchtung
Auto-Restart
Fan-Modus
Schlafmodus
Entfeuchtungsleistung: 2,9 l/h
Kühlmittel: R290
Design/Gehäuse: modern und kompakt
Timer-Funktion – programmierbare Arbeitszeiten des Geräts
Betrieb: Innen und Außen
Ideal für Wohnmobile oder Wohnwagen

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+++ - D) · Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienz-Größe COP (Heizen): 3.1 · Energieeffizienz-Größe EER (Kühlen): 2.6 · Energieeffizienzklasse COP (Heizen): A++ (A+++ - D) · Energieeffizienzklasse EER (Kühlen): A (A+++ - D) · Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode kälter) (Heizen): n.rel · Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode mittel) (Heizen): n.rel · Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode wärmer) (Heizen): n.rel · Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen): n.rel · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 2.9 l/h · Geräusch-Entwicklung: 65 dB · Gewicht: 31 kg · Heizleistung: 1290 W · Heizleistung (BTU/h): 14000 BTU/h · Herstellerfarbe: Weiß · Klimageräte-Besonderheiten: inkl. Heizfunktion · Kältemittel: R290 · Kältemittelfüllung: 0.270 kg · Kühlleistung: 1539 W · Kühlleistung (BTU/h): 14000 BTU/h · Luftdurchsatz: 450 m³/h · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 790 mm · Produktabmessung, Tiefe: 540 mm · Treibhauspotenzial GWP: 3 · stündlicher Energieverbrauch (Heizen): 1.3 kWh · stündlicher Energieverbrauch (Kühlen): 1.5 kWh

Lieferumfang:
Mobile Klimaanlage,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 325 x 790 x 540 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
540 mm
Produktabmessung, Höhe:
790 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+++ - D)
Kühlleistung (W / BTU/h):
1539 W (14000 BTU/h)
Heizleistung (W / BTU/h):
1290 W (14000 BTU/h)
Marke:
Blaupunkt
Klimageräte-Besonderheiten:
inkl. Heizfunktion
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse COP (Heizen):
A++ (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse EER (Kühlen):
A (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode kälter) (Heizen):
n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode mittel) (Heizen):
n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode wärmer) (Heizen):
n.rel
Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen):
n.rel
Kältemittel:
R290
Treibhauspotenzial GWP:
3
Luftdurchsatz:
450 m³/h
Kältemittelfüllung:
0.270 kg
Entfeuchtungs-Leistung (max.):
2.9 l/h
Energieeffizienz-Größe EER (Kühlen):
2.6
Energieeffizienz-Größe COP (Heizen):
3.1
Geräusch-Entwicklung:
65 dB
stündlicher Energieverbrauch (Heizen):
1.3 kWh
stündlicher Energieverbrauch (Kühlen):
1.5 kWh
Betriebsspannung:
230 V
Kühlleistung:
1539 W
Kühlleistung (BTU/h):
14000 BTU/h
Heizleistung:
1290 W
Heizleistung (BTU/h):
14000 BTU/h
Gewicht:
31 kg
Produkt-Art:
Monoblock-Klimagerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mobile klimageräte blaupunkt, fahrbare klimageräte, Blaupunkt, BAC-PO-1414-Q11L, ARRIFANA 1414L, Klimageräte, Monoblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 725,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,82*
€ 1.035,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,28*
€ 1.009,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,94*
€ 951,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,64*
€ 913,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,34*
€ 863,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.