Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino SE024 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380011-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     SE024
EAN/GTIN:
     4064161185132
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
Iduino SE024 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

IDUINO SE024 HIT-Sensor-Modul

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.3 V/DC · Gewicht: 8 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Betriebsspannung min.:
3.3 V/DC
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, 04064161185132, Iduino, SE024
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
76
1
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,92*
3
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 3,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.